text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.8 mm HSS profile ground TiN cylind


Numero articolo 5Y468720
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Confezionato per 1

Specifiche

Lungime totală (mm) 125
Diametrul burghiului (mm) 8.8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 81
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marca Promat
Codul mărfurilor 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y468720
EAN 4015448518075
UBB 500582643051
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000862188
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.