text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PROFI 2.0 W790xD480xH1035mm 650kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


cu 7 sertare - mâner - sertare cu rulmenți cu bile și glisiere telescopice, extensie 100%, fiecare cu covoraș antiderapant - retragere automată a sertarelor - sertare cu funcție „lift to open”, împiedică sertarele să se deschidă singure - cu închidere centralizată (doar un sertar poate fi deschis în același timp) - set de separatoare pentru 4 sertare in

Article number 1V285868
Brand Promat
Packed per 1

Specifications

Brand Promat

Description

cu 7 sertare - mâner - sertare cu rulmenți cu bile și glisiere telescopice, extensie 100%, fiecare cu covoraș antiderapant - retragere automată a sertarelor - sertare cu funcție „lift to open”, împiedică sertarele să se deschidă singure - cu închidere centralizată (doar un sertar poate fi deschis în același timp) - set de separatoare pentru 4 sertare incluse - blocabil cu ajutorul încuietorii cilindrice încorporate cu 4 chei - sistem de perete perforat (9 x 9 mm) pe ambele părți pentru instalarea ușoară a accesoriilor - roți din PVC de înaltă calitate - 4 roți pivotante - 2 incl. funcție de frânare - raft de depozitare din oțel inoxidabil - raft de depozitare din oțel inoxidabil - raft de depozitare din oțel inoxidabil - raft de depozitare din oțel inoxidabil - raft de depozitare din oțel inoxidabil. Raft din oțel inoxidabil - Protecție pe toată lungimea marginilor laterale Dimensiuni generale la asamblarea cu mâner și roți (L x P x A) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Dimensiuni doar corp (L x P x A) 840 x 510 x 845 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x A) 5 x 568 x 398 x 75 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x A) 2 x 568 x 398 x 154 mm Capacitate de încărcare per sertar 40 kg / capacitate de încărcare statică totală 650 kg

Article numbers

Article number 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.