text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Hammer drill bit Multicutter 4 dm 10.0 mm working L 400 mm L 460 mm SDS-Plus


Artikelnummer 8D251695
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 400
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 460
Diameter drill (mm) 10
Holding system SDS-plus
Cutting length (mm) 400
Number of cutting blades 4
Suitable for steel Yes
Suitable for concrete Yes
Cutting material Other
Spiral drill Yes
Brand Tecwerk

Artikelnummern

Artikelnummer 8D251695
EAN 4015448583110
UBB 500751745455
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 2000863543
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.