text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 5–28 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of ste


Cod Articol 8J277360
Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 28
Min. drill diameter (mm) 5
Number of drill stages 7
Ambalat la 1

Specificații

Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Number of cutting blades 2
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 28
Min. drill diameter (mm) 5
Number of drill stages 7
Cutting material HSS
Cutting direction Right
Brand Ruko

Numerele articolelor

Cod Articol 8J277360
UBB 500719256686
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 101058/RUKO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.