text.skipToContent text.skipToNavigation

Stackable transport container L 800 x W 600 x H 320 mm red PP LA-KA-PE


Numero articolo 1P480051
Colour Red
Surface protection Other
With cover lid No
Material Other
With handle Yes
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 60
Confezionato per 1

Specifiche

Colour Red
Surface protection Other
With cover lid No
Material Other
With handle Yes
Stackable Yes
Permitted net load (kg) 60
Transparent No
With lock No
Inner width (mm) 545
Inner height (mm) 305
Outside width (mm) 600
Outside height (mm) 320
Outside depth (mm) 800
Inner depth (mm) 740
Brand La-ka-pe
Commodity code 39231090

Numeri di articolo

Numero articolo 1P480051
EAN 4031022013538
UBB 500581163648
UNSPSC 24102103
Nr articolo produttore  TK800/320-0 ROT
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.