text.skipToContent text.skipToNavigation

Vástago roscado macho universal Rodac 3/8 x 1/2» 10 piezas


Article number 4G053257
Diseño 1 parte
Forma Derecho
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Excéntrico No
Con drenaje No
Packed per 1

Specifications

Diseño 1 parte
Forma Derecho
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 1/2 pulgada (15)
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Con espárrago intermedio No
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor
Conexión roscada Otro
Diámetro nominal conexión 1 3/8 pulgada (10)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No
Codigo SA 84679200

Article numbers

Article number 4G053257
EAN 8717659232042
UBB 500632175799
UNSPSC 27131613
Manufacturer article nr  RR7810SET
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.