text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink Tubing 3:1 18-6mm 3m Black


Article number 8L168787
Culoare negru
Fără halogen Nu
Espessura da parede após contração (mm) 0.8
Tip Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Packed per 1

Specifications

Culoare negru
Fără halogen Nu
Espessura da parede após contração (mm) 0.8
Tip Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 18
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 6
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Article numbers

Article number 8L168787
EAN 8712734109233
UBB 500640716451
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  HSB180060-3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.