text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Compression Lug 8.4mm 70mm² 10-Piece


Artikelnummer 3O007538
Insulated No
Surface protection Tinned
Nominal cross section (mm²) 70
Flange shape Ring shape
Number of mounting holes 1
Material Copper
Bolt dimension (metric) 8.4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Insulated No
Surface protection Tinned
Nominal cross section (mm²) 70
Flange shape Ring shape
Number of mounting holes 1
Material Copper
Bolt dimension (metric) 8.4
With sight-hole Yes
Slender flange model No
AWG size 00
Brand Ripca
Commodity code 85369010
Type Compression Lug

Artikelnummern

Artikelnummer 3O007538
EAN 8712734157784
UBB 500641319362
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TT708-10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.