text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Twin-Hammer Impact Wrench 1" Square Drive 1900Nm 3/8" PT 5500RPM

Numero articolo 2J642755
Machine weight (kg) 3.7
Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1 inch
Idle rotational speed (1/min) 5500
Device side air inlet R 3/8 inch
Max. loosening torque (Nm) 1900
Impulse driver Yes

Specifiche

Machine weight (kg) 3.7
Max. operation pressure (bar) 6.3
Tool insertion 1 inch
Idle rotational speed (1/min) 5500
Device side air inlet R 3/8 inch
Max. loosening torque (Nm) 1900
Impulse driver Yes
Max. thread size (metric) 24
Brand Red Rooster
Commodity code 84671190

Numeri di articolo

Numero articolo 2J642755
EAN 8717981332526
UBB 500636723693
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  RR-24N 1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.