text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 18mm HSS-E 16mm Cylindrical 3-Teeth 92mm


Numero articolo 5V953208
Design Groove cutter
Total length (mm) 92
Shaft diameter (mm) 16
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 42
Number of teeth 3
Cutting material Other
Confezionato per 1

Specifiche

Design Groove cutter
Total length (mm) 92
Shaft diameter (mm) 16
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 42
Number of teeth 3
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 18
Brand Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Numeri di articolo

Numero articolo 5V953208
EAN 4015448520047
UBB 500582616651
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000866262
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.