text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 6mm HSS-PM 6mm Cylindrical 4-Teeth 68mm


Artikelnummer 8J302844
Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Profilfräser
Gesamtlänge (mm) 68
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Arbeitslänge (mm) 30
Anzahl der Zähne 4
Werkstoff Schneiden Andere
Schnittrichtung Rechts
Mit Schacht Ja
Durchmesser Fräser (mm) 6
Marke Promat
Warennummer 82077031
Type End Mill

Artikelnummern

Artikelnummer 8J302844
EAN 4015448560005
UBB 500583482152
UNSPSC 27112803
Hersteller Artikel Nr 4000866041
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.