text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Slotted Screwdriver Bit 8 x 1.2mm 1/4" Hex 25mm Length


Numero articolo P0404.140.025
Screwing system Screw slot
Wrench width (mm) 8
Total length (mm) 25
Blade thickness (mm) 1.2
Connection size 1/4 inch
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 5.5
Confezionato per 1

Specifiche

Screwing system Screw slot
Wrench width (mm) 8
Total length (mm) 25
Blade thickness (mm) 1.2
Connection size 1/4 inch
Brand Pb swiss tools
Weight per piece (g) 5.5
Commodity code 8207903000
Type Slotted Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo P0404.140.025
EAN 7610733206063
UBB 500505504125
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  PB C6.135/5
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.