text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Torx Screwdriver Bit TX30 1/4" Hex 50mm


Artikelnummer 7H522743
Screwing system Torx
Total length (mm) 50
Size (TX) 30
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Screwing system Torx
Total length (mm) 50
Size (TX) 30
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 0.25
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Milwaukee
Commodity code 82079030

Artikelnummern

Artikelnummer 7H522743
EAN 4002395385492
UBB 500649460770
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 4932430887
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.