text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sockwave Impact Duty Torx Screwdriver Bit TX27 1/4" Hex 25mm


Numero articolo 0R879759
Screwing system Torx
Total length (mm) 25
Size (TX) 27
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
Confezionato per 1

Specifiche

Screwing system Torx
Total length (mm) 25
Size (TX) 27
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/4 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 0.25
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Milwaukee
Commodity code 82079030

Numeri di articolo

Numero articolo 0R879759
EAN 4002395385461
UBB 500649460366
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  4932430884
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.