text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Dust extraction drill bit 30 x 900


Snellere en meer efficiënte boor door effectieve stofverwijdering.Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving.Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur.4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening.Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform.Universele aan

Article number 3D677122
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system SDS-max
Cutting length (mm) 700
Number of cutting blades 4
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 900
Diameter drill (mm) 30
Holding system SDS-max
Cutting length (mm) 700
Number of cutting blades 4
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone No
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Cutting material Other
Shank shape Other
Suitable for reboring No
With cooling channel No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
With quick-lock No
Brand MILWAUKEE

Description

Snellere en meer efficiënte boor door effectieve stofverwijdering.Efficiënt boren zonder stof voor een veiligere en schonere werkomgeving.Actieve boorkop koeling voor een langere levensduur.4-snijder ontwerp voorkomt dat de boor vastslaat in de bewapening.Nauwkeurige concentriciteit en hoge dimensionale precisie bij het boren, PGM-conform.Universele aansluiting voor alle stofzuigers met slangdiameter 32-38 mm

Article numbers

Article number 3D677122
EAN 4058546002626
UBB 500654628923
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4932459296
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.