text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Numero articolo 4Z601066
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 4Z601066
EAN 4015448610069
UBB 500582284906
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867568
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.