text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 374B M22 x 2 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numero articolo 3U526889
Design Machine tap
Thread length (mm) 34
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 22
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 34
Total length (mm) 140
Shaft diameter (mm) 18
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 2
Thread size 22
Cutting material Other
Key square (mm) 14.5
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 3U526889
EAN 4015448609322
UBB 500581893798
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867242
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.