text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT


Numero articolo 4N365770
Design Machine tap
Thread length (mm) 12
Total length (mm) 63
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Thread length (mm) 12
Total length (mm) 63
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Cutting material Other
Colour ring identification Blue
Key square (mm) 3.4
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 4N365770
EAN 4015448506126
UBB 500582145990
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867204
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.