text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 0P886183
Design Machine tap
Thread length (mm) 11
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Thread length (mm) 11
Total length (mm) 56
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.5
Thread size 3
Cutting material Other
Colour ring identification Green
Key square (mm) 2.7
Brand Promat
Commodity code 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P886183
EAN 4015448726425
UBB 500573817201
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867696
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.