text.skipToContent text.skipToNavigation

Kukko Universal Three-Arm Puller 0-250mm Jaw Width 200mm Jaw Depth G5/8" x 260mm Spindle


Artikelnummer 5D155149
Design Other
Wrench width (mm) 24
Max. tensile force (N) 9.5
Thread length (mm) 260
Number of hooks 3
Reversible arms No
Chucking clamp No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Other
Wrench width (mm) 24
Max. tensile force (N) 9.5
Thread length (mm) 260
Number of hooks 3
Reversible arms No
Chucking clamp No
Clamping reach (mm) 200
Hydraulic spindle None
Width of hooked foot (mm) 26
Depth of hooked foot (mm) 17
Thickness of hooked foot at tip (mm) 12
Scale division No
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 250
With quick adjustment No
Thread size Other
Brand Kukko
Commodity code 82055980
Type Universal Three-Arm Puller

Artikelnummern

Artikelnummer 5D155149
UBB 500719673633
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 45-4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.