text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Insulation Stripper 0.03-10mm² 1-Component Handle 200mm


Dénudeur disolant à réglage automatique Dénudant de 0,03 à 10,0 mm². Pour conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être ajustée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, multibrins jusquà 10 mm² et monobrins jusquà 6 mm². Mécanisme à fonctionnement souple. Lames de dénudage et mâchoires de serrage facilement remplaçables. Faible poids. Pour les câbles plats fins jusquà 10,0 mm de largeur en un seul passage. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0.03 - 10.0mm²- Butée de longueur : 3 - 18mm- AWG : 32 - 8

Article number K1012.040.200
Insulated Yes
Surface protection Other
With wire cutter Yes
Weight 202
Length (mm) 200
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Surface protection Other
With wire cutter Yes
Weight 202
Length (mm) 200
Strip range AWG 32 - 7 AWG
Strip range cross-section (mm²) 0.03 - 10
Self-adjusting Yes
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 210
Commodity code 8203200000
Type Insulation Stripper

Description

Dénudeur disolant à réglage automatique Dénudant de 0,03 à 10,0 mm². Pour conducteurs simples, multiples et à brins fins avec isolation plastique ou caoutchouc. Sadapte automatiquement à la section du câble , évite dendommager le conducteur. La profondeur de coupe peut être ajustée en fonction des différents matériaux disolation. Avec coupe-fil pour les fils de cuivre et daluminium, multibrins jusquà 10 mm² et monobrins jusquà 6 mm². Mécanisme à fonctionnement souple. Lames de dénudage et mâchoires de serrage facilement remplaçables. Faible poids. Pour les câbles plats fins jusquà 10,0 mm de largeur en un seul passage. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 0.03 - 10.0mm²- Butée de longueur : 3 - 18mm- AWG : 32 - 8

Article numbers

Article number K1012.040.200
EAN 4003773026662
UBB 419187980539
UNSPSC 27112151
Manufacturer article nr  12 40 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.