text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Diagonal Cutter with Chrome Plated Head 1.8-4mm 140mm


Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. so skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 2,5 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,8 mm

Article number K1070.500.140
Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Shape Power diagonal cutting nipper
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 140
Isolation protection 1000 V No
With strip function No
ESD tested No
Handle cover Other
VDE tested No
Brand Knipex
Weight per piece (g) 135
Commodity code 8203200000
Type Diagonal Cutter with Chrome Plated Head

Description

Diagonálne nožnice s úzkou hlavou na použitie v stiesnených priestoroch. Nepostrádateľný diagonálny rezač na všestranné použitie. Vysokokvalitný materiál a precízne spracovanie pre dlhú životnosť. Presné rezné hrany pre mäkký a tvrdý drôt. Čisté rezanie tenkých medených drôtov aj na koncoch rezných hrán. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 62 HRC. so skosením. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 4,0 mm: Ø 2,5 mm- Rezné kapacity tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,8 mm

Article numbers

Article number K1070.500.140
EAN 4003773039488
UBB 419104151859
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  70 05 140
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.