text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cable Shear 60mm 2-Component Handle 320mm


Numero articolo 1G294644
Suitable for max. cable diameter (mm) 60
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 600
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 320
Construction/operation Mechanic one hand
Isolation protection 1000 V Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Suitable for max. cable diameter (mm) 60
Insulated Yes
Max. cable cross section (mm²) 600
Suitable for steel wire braiding No
Total length (mm) 320
Construction/operation Mechanic one hand
Isolation protection 1000 V Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Grip design Other
VDE tested Yes
Brand Knipex
Commodity code 82033000
Type Cable Shear

Numeri di articolo

Numero articolo 1G294644
EAN 4003773075189
UBB 500513343458
UNSPSC 27111510
Nr articolo produttore  95 36 320
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.