Chiave per quadri elettrici Chiave standard per impianti tecnici negli edifici, ad esempio impianti di condizionamento e ventilazione, valvole di intercettazione, quadri elettrici principali, ecc. Per 4 diversi sistemi di chiusura. Con punta reversibile: 1,0 x 7 mm e scanalatura a croce PH2. Con adattatore per punte da 1/4" incatenate alla chiave. esecuzione lunga, lunghezza totale 72 mm. quadro supplementare di 5 mm. - Capacità chiave a doppia mappa: 3 - 5mm- Capacità quadro: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm - Capacità triangolare: 7,0 / 9,0 mm- Porta bit 1/4" (esagono incassato): 1/4 in14- Bit: PH2 / scanalato 1x7