text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

KNIP CRIMP LEVER PLIERS PRECIFORCE 225MM


Numer artykułu 3U936541
Suitable for Various applications
Length (mm) 220
Construction/operation Mechanical
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Brand Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Suitable for Various applications
Length (mm) 220
Construction/operation Mechanical
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Brand Knipex
Commodity code 82032000
Type Crimping Pliers

Numery artykułów

Numer artykułu 3U936541
EAN 4003773063193
UBB 500513350297
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 37
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.