text.skipToContent text.skipToNavigation

Infra-red camera TV 293 3.2 inch colour LC display 220 x 160 pixels TESTBOY


Article number 0R254701
Avec fonction mémoire Oui
Raccordement USB Oui
Autofocus Non
Avec écran tactile Non
External power supply required No
Ethernet No
Gigabit Ethernet Non
Packed per 1

Specifications

Avec fonction mémoire Oui
Raccordement USB Oui
Autofocus Non
Avec écran tactile Non
External power supply required No
Ethernet No
Gigabit Ethernet Non
Interface Bluetooth Non
Diagonale de l'écran (cm) 3.2
Compatible WiFi Non
Mémoire interne Non
Avec support de trépied Non
Avec interface de communication RS-232 Non
Avec interface de communication RS-485 Non
Raccordement HDMI Non
Avec laser Oui
Fente à cartes SD Non
MicroSD-card slot No
Plage de mesure de la température (°C) -20 - 300
Battery powered Yes
Positionnement automatique Non
Image thermique Oui
Représentation visuelle Oui
Enregistrement vidéo Non
Détecteur refroidi Non
Avec lampe intégrée Non
Analogue video out No
FireWire (IEEE1394) connection No
Focus stacking No
Moyenne d’image (Image averaging) No
Avec mesure de distance par laser Non
Image thermique/visuelle (en une image) Non
Increase image size No
With digital alarm No
Suitable for exchangeable lenses No
Emplacement de carte CompactFlash type I Non
Emplacement de carte CompactFlash type II Non
Emplacement de carte MiniSD Non
Display resolution (horizontal) (px) 160
Résolution d'écran (verticale) (px) 220
Avec capteur d’humidité Non
Marque Testboy
Commodity code 90251900

Article numbers

Article number 0R254701
EAN 4028532102937
UBB 500573824629
UNSPSC 46171615
Manufacturer article nr  4000828082
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.