text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 5200 Insulation Tape PVC Black 50mm x 10m


Numero articolo 1G709409
Colour Black
Width 50
Thickness (mm) 0.15
Length (mm) 10
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Temperature resistance (°C) 80 - 80
Insulating Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Colour Black
Width 50
Thickness (mm) 0.15
Length (mm) 10
Material Polyvinyl chloride (PVC)
Temperature resistance (°C) 80 - 80
Insulating Yes
Suitable for high voltage Yes
Self sticking/amalgamating Yes
Brand HPX
Type Insulation Tape

Numeri di articolo

Numero articolo 1G709409
EAN 5425014220209
UBB 500647481356
UNSPSC 31201500
Nr articolo produttore  IB5010
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.