text.skipToContent text.skipToNavigation

Horizontal clamp no. 6832 size 3 vertical foot AMF


With vertical foot

Cikkszám 93237AMF
Height 65
Max. tensile force (N) 2500
Adjustable Yes
Type Horizontal acting toggle clamp
Length (mm) 206
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Height 65
Max. tensile force (N) 2500
Adjustable Yes
Type Horizontal acting toggle clamp
Length (mm) 206
Span (mm) 38.5-38.5
Weight per piece (g) 337
Commodity code 84662020
Model 6832

Leírás

With vertical foot

Cikkszámok

Cikkszám 93237AMF
EAN 4020772093235
UBB 500617939938
UNSPSC 27112121
Gyártó cikksz 93237
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.