text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Hexagon socket set screw with dog point DIN 915 Stainless steel A2

Numer artykułu
Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread

Specyfikacje

Marchio Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Point Dog
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Normy

ASME B18.3.6M
DIN 915
ISO 4028
BS 4168-4
NEN 2344
NF E27-182

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.