text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Stainless steel A4 M5X16


Artikelnummer
Diameter
Length
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diameter M5
Length 16 mm
Driving features Hexagon socket
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Point Cup
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Maße

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 16
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normen

DIN 916
ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343
ISO 4029

Artikelnummern

Artikelnummer 55260.050.016
EAN 8715492338907
UBB 952351078284
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.