text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Spanner 36mm 480mm


Recht, bek ingesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 4A297447
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 979
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 482
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 979
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Kopbreedte steek (mm) 65
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 60
Kophoogte steek (mm) 13.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 17
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82041100
Type Ratchet Spanner

Omschrijving

Recht, bek ingesteld op 15°, mat satijnglanzend verchroomd, chroom-vanadiumstaal, chroom-vanadiumstaal

Artikelnummers

Artikelnummer 4A297447
EAN 4060833008488
UBB 500694950394
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300848
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.