text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hexagon Socket Key 3mm Vanadium Steel Chrome 66mm


GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Artikelnummer G2182.030.001
Total length (mm)
Insulated No
Wrench width (mm) 3
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 23
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 67
Insulated No
Wrench width (mm) 3
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 23
Blade diameter (mm) 3
With ball head No
Cap rotatable No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 5
Commodity code 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Beschreibung

GEDORE vanadium steel 61CrSiV5, sizes 0.7 mm and 0.9 mm gun-metal finish, zinc-plated up to size 12 mm, chrome-plated up from size 14 mm, Vanadium steel 61CrSiV5, galvanised

Artikelnummern

Artikelnummer G2182.030.001
EAN 4010886634059
UBB 240120532298
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6340500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.