text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DMK 400 Torque Wrench 20mm 80Nm 712.5mm


Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per un serraggio bidirezionale controllato, Modelli DMK: Testa a fungo da 1/2" intercambiabile con sblocco a pulsante e meccanismo di bloccaggio a sfera. Dal modello n. DMK 400 con squadra passante da 3/4" e meccanismo di bloccaggio a perno, robusta struttura in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la taratura, commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia desiderata, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Sistema di rilascio con segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro

Article number 8P139726
Insulated No
Electronic No
Weight 2488
Total length (mm) 712.5
Isolation protection 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Electronic No
Weight 2488
Total length (mm) 712.5
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/4 inch
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) ['80.000', '400.000']
Head width (mm) 62.5
Connection size (mm) 20
Step size adjustment (Nm) 10
Accuracy scale division (Nm) 1
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Head height (mm) 38
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model DMK 400
Type Torque Wrench

Description

Utilizzo: Serraggio controllato delle viti nella gamma più comune di 80 - 400 N-m / 60 - 300 lbf-ft, Chiave dinamometrica tubolare regolabile, liberatoria e robusta con cricchetto integrato e con attacco quadro per l'industria e l'artigianato, Caratteristiche: Classificata secondo la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, con certificato di prova rintracciabile, calibrata con una deviazione massima consentita di +/- 3 % e quindi più precisa del +/- 4 % richiesto dalla norma, Per un serraggio bidirezionale controllato, Modelli DMK: Testa a fungo da 1/2" intercambiabile con sblocco a pulsante e meccanismo di bloccaggio a sfera. Dal modello n. DMK 400 con squadra passante da 3/4" e meccanismo di bloccaggio a perno, robusta struttura in acciaio tubolare verniciato, con testa a cricchetto zincata e parti in plastica di prima qualità, impugnatura ergonomica in plastica con ausilio per la taratura, commutazione tra scala principale N-m e scala accessoria lbf-ft per evitare errori di lettura durante l'impostazione della coppia desiderata, Con scala micrometrica per la scala principale N-m per l'impostazione di valori intermedi, Sistema di rilascio con segnale tattile e acustico, Sistema ergonomico per la regolazione della coppia con simbolo di riferimento, Predisposizione per l'impostazione rapida con chiave a brugola esagonale, non inclusa, Sistema di regolazione/impostazione sicuro

Article numbers

Article number 8P139726
EAN 4002805931400
UBB 500632577325
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  2641267
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.