text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 894 VDE Spanner 32mm 280mm Length


VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation, Jaw set at 15°, Jaw set at 15°

Objednací číslo
Length (mm) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 32
Wrench size small (mm) 32
Single wrench model Yes
Baleno po 1

Specifikace

Length (mm) 280
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 32
Wrench size small (mm) 32
Single wrench model Yes
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
VDE tested Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 400
Commodity code 8204110000
Type Spanner

Popis

VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, two-ply Check-Tool insulation, Jaw set at 15°, Jaw set at 15°

Čísla materiálu

Objednací číslo G3100.320.001
EAN 4010886657492
UBB 203122628746
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6574920

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.