text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8756-05 Raccordo terminale con attacco esagonale da 5 mm in acciaio al cromo vanadio da 16 mm Lunghezza 53 mm


Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Article number 1X785847
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 5
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 53
Protezione di isolamento 1000 V No
Packed per 1

Specifications

Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 5
Tipo di accessori/componenti Altro
Lunghezza totale (mm) 53
Protezione di isolamento 1000 V No
Dispositivo di mantenimento Altro
Lunghezza della lama (mm) 32
Con testa a sfera No
Cappuccio ruotabile No
Accessori
Parte No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8756-05

Description

Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio

Article numbers

Article number 1X785847
EAN 4002805875650
UBB 500642816085
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  7773900
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.