text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 7312 Flared End Fitting 10mm 9 x 12mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated 42.3mm


Cod Articol 0M733361
Wrench width (mm)
Design Open ring end fitting
Length (mm) 42.3
Isolation protection 1000 V No
Connection size 9x12 mm
Cranked No
Wrench size small (mm) 10
Ambalat la 1

Specificații

Wrench width (mm) 10
Design Open ring end fitting
Length (mm) 42.3
Isolation protection 1000 V No
Connection size 9x12 mm
Cranked No
Wrench size small (mm) 10
Single wrench model Yes
Low spark model No
Height of head small (mm) 14.5
Height of head large (mm) 12
Half moon model No
Head width small (mm) 22
Head width large (mm) 21
Ratcheting model No
Open model Yes
Rectangular mounting Yes
Brand Gedore
Commodity code 82079099
Model 7312
Type Flared End Fitting

Numerele articolelor

Cod Articol 0M733361
EAN 4002805732106
UBB 500642810872
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7685290
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.