text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7 R 36 Combination Ratchet Spanner 26mm Chrome Plated 480mm

Numero articolo 7Z812154
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 1208
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No

Specifiche

Length (mm) 480
Wrench width open end (mm) 26
Surface protection Chromium-plated
Weight 1208
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 26
Head width open end (mm) 75
Head width socket/ring/ratchet (mm) 70
Head height open end (mm) 10.2
Head height socket/ring/ratchet (mm) 18.9
Ratcheting model Yes
Point count 6
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model 7 R 36
Type Combination Ratchet Spanner

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z812154
EAN 4010886883426
UBB 500642413214
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  2219557
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.