text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 25 V Offset Socket Wrench 27mm Square 74mm Blade Length Right-Angled Grip 380mm


With dome for pointed screw heads, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, With dome for pointed screw heads

Numero articolo
Flexible No
Wrench width (mm) 27
Total length (mm) 380
Isolation protection 1000 V No
Shape of blade Hexagon
Confezionato per 1

Specifiche

Flexible No
Wrench width (mm) 27
Total length (mm) 380
Isolation protection 1000 V No
Shape of blade Hexagon
Suitable for hexagonal bolts Yes
With tommy bar No
With anti-roll protection Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 1130
Commodity code 82041100
Type Offset Socket Wrench

Descrizione

With dome for pointed screw heads, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, With dome for pointed screw heads

Numeri di articolo

Numero articolo G2450.270.001
EAN 4010886618936
UBB 203232939835
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  6189340

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.