text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-E Quick-Release Puller External/Internal 2-Arm 160mm Jaw Width 150mm Jaw Depth


Forte modello forgiato a goccia, scala per una regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Consente il tiro centrato, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Gambe intercambiabili per diversi sbracci di serraggio disponibili come accessori, Gambe a sgancio rapido per un'installazione e una regolazione rapide e semplici, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)

Article number 0S414862
Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 5
Thread length (mm) 210
Number of hooks 2
Reversible arms Yes
Packed per 1

Specifications

Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 5
Thread length (mm) 210
Number of hooks 2
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 150
Width of hooked foot (mm) 30
Depth of hooked foot (mm) 18
Thickness of hooked foot at tip (mm) 3.5
Scale division Yes
Clamping spread (internal pulling) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 160
With quick adjustment Yes
Brand Gedore
Commodity code 82055980
Model 1.06/2-E

Description

Forte modello forgiato a goccia, scala per una regolazione uniforme delle gambe dell'estrattore. Consente il tiro centrato, con un'applicazione ottimizzata della forza, anche quando sono richieste forze di trazione estremamente elevate, Invertendo le gambe, questo utensile può essere utilizzato come estrattore interno o esterno, Gambe intercambiabili per diversi sbracci di serraggio disponibili come accessori, Gambe a sgancio rapido per un'installazione e una regolazione rapide e semplici, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico (vedere tabella)

Article numbers

Article number 0S414862
EAN 4036976106275
UBB 500642642655
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  1216570
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.