text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Bolt type FBN II Steel Zinc plated 12/20 (12X114)


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel

Numero articolo
Diâmetro
Comprimento
Largura da chave (mm) 19
Longueur (mm) 114
Thread type Metric
Confezionato per 20
Solo full box

Specifiche

Diâmetro M12
Comprimento 116 mm
Largura da chave (mm) 19
Longueur (mm) 114
Thread type Metric
Tamanho da rosca (métrica) 12
Drill hole diameter (mm) 12
Nombre de disques 1
Dispositivo de fixação Porca
Bracing Split anchor
Número de porcas 1
Montage traversant Oui
Instalação pré-posicionada Sim
Instalação espaçada Não
Épaisseur max. de serrage (mm) 20
Surface protection anchor Galvanic/electrolytic zinc plated
With collar No
Fastening by expander tool No
Exécution ancre Filetage extérieur
Marca Fischer
Material Steel
Aprovação ETA Option 7
Tratamento sup. Zincado
Thread Metric thread
Type no. FBN II
Peso por peça (g) 106.19
Info
  • do = Diâmetro nominal do furo.
  • tfix = Gama de aperto.
  • hef = Profundidade efetiva de ancoragem.
  • Min. td = Profundidade de furo recomendado.
  • kN = Carga em kN.
  • A carga admissível é válida para uma só ancoragem, em betão fissurado (zona de pressão) com betão classe C20/25, incl. fator de segurança γf= 1,4 se Scr, N e Ccr, N forem tidos em consideração.
  • Quando é efetuada uma redução de distância entre eixos, e aos bordos, deve o calculo de forças deve ser revisto, utilizando o guia técnico ou o software de cálculo, disponíveis sob pedido.
  • Os cálculos finais devem estar em conformidade com a European Technical Approval (ETA), esta aprovação também está disponível, sob pedido.

Dimensioni

d-D M12
do 12
hef 65
kN 8.5
L (mm) 116
Min. td 105
Ring ø 24
tfix 20
Type 12/20 (12X116)

Descrizione

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixations in non-cracked concrete. Thanks to its long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II is particularly flexible. In addition to pre-positioned and push-through installation, the bolt anchor is suitable for stand-off installation. In the stainless steel design, the bolt anchor is suitable for façade sub-structures, cantilevers and ladders outside.

Numeri di articolo

Numero articolo 63324.120.020
EAN 4006209445587
UBB 500504271817
UNSPSC 31162101
Nr articolo produttore  44558

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.