text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 2.5 x 14mm 5/16" Hex 41mm

Numero articolo 7W422476
Size bit (mm)
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 41
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 14
Blade thickness (mm) 2.5
Suitable for operation with impact Yes

Specifiche

Size bit (mm) 14
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 41
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 14
Blade thickness (mm) 2.5
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 5/16 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 7.94
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Facom
Commodity code 82078090

Numeri di articolo

Numero articolo 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ENS.214
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.