text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Countersunk Hex Screwdriver Bit 17mm 1/2" Hex 50mm


Numero articolo 4B967906
Size bit (mm)
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 17
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/2 inch
Confezionato per 1

Specifiche

Size bit (mm) 17
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 17
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/2 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 12.7
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Facom
Commodity code 82079099

Numeri di articolo

Numero articolo 4B967906
EAN 3148510238982
UBB 500639151074
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  ENH.317
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.