text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Hexagonal Screwdriver Bit 1.3mm 4mm Hex 28mm


Numero articolo 7K863977
Size bit (mm)
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 1.3
Total length (mm) 28
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size Other
Confezionato per 1

Specifiche

Size bit (mm) 1.3
Screwing system Hexagon
Wrench width (mm) 1.3
Total length (mm) 28
Isolation protection 1000 V No
Suitable for operation with impact No
Connection size Other
Ball locking Yes
With hole No
Connection size (mm) 4
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Facom
Commodity code 82079099

Numeri di articolo

Numero articolo 7K863977
EAN 3148510231525
UBB 500639070217
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  EH.001.3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.