text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Double ended ring wrench 1/4 x 5/16


Numero articolo 1X350391
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 7.938
Wrench size small (mm) 6.35
Single wrench model No
Confezionato per 1

Specifiche

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 170
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 7.938
Wrench size small (mm) 6.35
Single wrench model No
Low spark model No
Half moon model No
Wrench size small (inch) 1/4 inch
Wrench size large (inch) 5/16 inch
Head width small (mm) 10.5
Head width large (mm) 12.5
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 1X350391
EAN 3148519376371
UBB 500638503879
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  56L.1/4X5/16
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.