text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 5.5mm HSS-G TiN Cylindrical Shank 93mm


Artikelnummer U0003.055.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 57
Suitable for steel Yes
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 93
Diameter drill (mm) 5.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 57
Suitable for steel Yes
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 12.49
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0003.055.001
EAN 8715494654364
UBB 240201443662
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AT000550
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.