text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 29mm HSS MT Shank 296mm


Artikelnummer F0129.290.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Conical plug-in axle
Cutting length (mm) 180
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 296
Diameter drill (mm) 29
Holding system Conical plug-in axle
Cutting length (mm) 180
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Morse taper
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 815
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer F0129.290.001
EAN 8715494648868
UBB 240201033968
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AN002900
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.