text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 2.9mm HSS Cylindrical Shank 61mm


Artikelnummer U0000.029.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Total length (mm) 61
Diameter drill (mm) 2.9
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 2.333
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0000.029.001
EAN 8715494649728
UBB 240201331461
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AA000290
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.