text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Stubby Drill Bit 4.5mm HSS-G Cylindrical Shank 58mm


Objednací číslo U0025.045.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 24
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Baleno po 1

Specifikace

Total length (mm) 58
Diameter drill (mm) 4.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 24
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 7.05
Commodity code 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0025.045.001
EAN 8715494657310
UBB 407201054324
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AQ000450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.