text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Round Die 1-1/4"-12 UNF HSS 65 x 18mm


Numer artykułu U1037.317.001
Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 65
Height 18
Thread type UNF
Number of teeth per inch 12
Cutting material Other
Thread size (inch) 1 1/4 inch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 65
Height 18
Thread type UNF
Number of teeth per inch 12
Cutting material Other
Thread size (inch) 1 1/4 inch
Brand Fabory
Weight per piece (g) 245
Commodity code 8207403000
Type Round Die

Numery artykułów

Numer artykułu U1037.317.001
UBB 240202507341
UNSPSC 27110000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.