Široký sortiment
Na míru dané oblasti
Sady a kolekce spojovacího materiálu
Inovace
Navštivte náš Webshop
Objednávejte přímo přes náš webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Machine taps
All categories
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Machining tools
Tapping
Machine taps
U0725.111.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16
Add to catalogue
Article number
U0725.111.001
Design
Machine tap
Thread length (mm)
22
Total length (mm)
100
Shaft diameter (mm)
8
Thread type
UNC
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Design
Machine tap
Thread length (mm)
22
Total length (mm)
100
Shaft diameter (mm)
8
Thread type
UNC
Cutting length (mm)
22
Cutting material
HSS-E
Thread per inch
14
Key square (mm)
6.2
Thread size (inch)
Other
Brand
Fabory
Download as PDF
Print
Description
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Article numbers
Article number
U0725.111.001
UBB
240203288453
UNSPSC
23241615